Motor Simiotics gp tipo: Motor de baja tensión 1AV3132B, IEC ROT. Enjaulado, autoventilado, IP55 CL. aislamiento 155(F) SEC. 130(B) eficiencia superior IE3 carcasa de aluminio, 4POLI * GR132M * 7,5KW (50HZ) 8,6KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 3,sin protección del motor bloque de terminales en la parte superior
Cualidades
Simiotics gp motor type: 1av3132b motor de baja tensión IEC ROT. Enjaulado, autoventilado, ip55 cl. temp. 155(f) SEC. 130(b) eficiencia premium ie3 carcasa aluminio, 4 polos * fs132m * 7.5kw (50hz) 8.6kw (60hz) Código aduana: 85015220 AL: N ECCN: N