HyFlex 11518
Tamaño | 11 |
---|---|
Revestimiento | Poliuretano |
Nivel de resistencia al corte | B |
Tamaño | 11 |
---|---|
Revestimiento | Poliuretano |
Nivel de resistencia al corte | B |
Material Principal | HPPE |
Contacto con alimentos | No |
Entorno de uso | Seco |
Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
ESD | No |
Embalaje | 12 pairs per bag / 12 bags per carton |
Estilo de puño | Knitwrist |
Material | Elastano / Nylon / Poliuretano / Tecnología Dyneema Diamond |
Entrega estimada (15) días