FYK 508

Housing for insert bearings

Ver información técnica
Referencias
SKF:FYK 508
Rubix:798796133000
fabricante:6460
EAN:7316571118925
brand logo
Resumen técnico
Anchura39 mm
Materialcomposite
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FYK 508


These square flanged housings for insert bearings are made of composite material and are chemical resistant, lightweight and strong. These housings have been developed for bearing arrangements that must operate reliably in difficult environments for extended periods without maintenance.
Estos soportes con pestaña cuadrada son de material compuesto y son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. Estos soportes se han desarrollado para disposiciones de rodamientos que deben funcionar de forma confiable en entornos difíciles durante períodos prolongados sin mantenimiento.

Cualidades

•Chemical Resistant
Lightweight
Strong

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x130x152 mm
Peso neto301,3 g
Anchura39 mm
Materialcomposite
Distancia de fijación entre ejes101.5 mm
Diámetro exterior80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,34 Sin IVA
/ unidad
25,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días