Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.114)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.254)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
BBraun exclu assortment
Herramientas y metrología
Herramientas de mano
Serrado, corte y limas
Corte
Cúter
CUTTER 9 MM METAL CON BLOQUEO
CUTTER 9 MM METAL CON BLOQUEO
Hoja de cúter
Referencias
roebuck:
5103033
rubix:
798306405000
Resumen técnico
Tipo de hojas
Cuchilla desechable
Anchura de hoja
9
mm
Longitud
135
mm
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CUTTER 9 MM METAL CON BLOQUEO
Cuchilla de cúter fraccionable metal negro con bloqueo.
Información técnica
Atributos
Tipo de hojas
Cuchilla desechable
Anchura de hoja
9
mm
Longitud
135
mm
Material
Metal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
4,34
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h