High precision machine reamers - hss co5% - hpr
Diámetro nominal (métrico) | 4.99 mm |
---|---|
Longitud total | 86 mm |
Longitud de corte | 23 mm |
Diámetro nominal (métrico) | 4.99 mm |
---|---|
Longitud total | 86 mm |
Longitud de corte | 23 mm |
Material del cuerpo | HSS-Co |
Diámetro de cola | 5 mm |
Número de ranuras | 6 |
Entrega estimada (15) días