Referencias
Kärcher:10649160
Rubix:798655944000
EAN:4054278140001

Detalles de producto : HDS 5/15 U
Hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente monofásica de gama de entrada. La gama de hidrolimpiadoras de alta presión de agua caliente Upright permite una movilidad máxima para una limpieza más fácil. Se entrega con manguera 10 m, pistola, lanza HP inox 550 mm y boquilla triple.
Tensión : mono 230 V - Caudal : 450 litros / hora - Presión : 150 bar - Temperatura máxima : 80°C . Potencia conectada : 2,7 kW - Consumo de fuelóleo : 2,4 kg / h - Depósito de combustible : 6,5 L - Peso 74 kg.
Especial para artesanos, talleres, servicios de mantenimiento,…
Tensión : mono 230 V - Caudal : 450 litros / hora - Presión : 150 bar - Temperatura máxima : 80°C . Potencia conectada : 2,7 kW - Consumo de fuelóleo : 2,4 kg / h - Depósito de combustible : 6,5 L - Peso 74 kg.
Especial para artesanos, talleres, servicios de mantenimiento,…
presencia de SVHC >0,1% - 4 Substances
Substance : Boric acid
CAS : 10043-35-3
Concentration>0.1
Substance : Terphenyl, hydrogenated
CAS : 61788-32-7
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Substance : Boric acid
CAS : 10043-35-3
Concentration>0.1
Substance : Terphenyl, hydrogenated
CAS : 61788-32-7
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Cualidades
Hidrolimpiadoras de alta presión de agua caliente - gama Upright: ¡un profesional accesible para todos!
Estas hidrolimpiadoras de agua caliente son eficientes y robustas. Destacan por su facilidad de manejo, su facilidad de transporte y sus mandos intuitivos. Las hidrolimpiadoras de agua caliente Upright aseguran una limpieza profesional. Disponible en versión con enrollador y manguera 15 m (Ref. HDS 5/15 UX).
Estas hidrolimpiadoras de agua caliente son eficientes y robustas. Destacan por su facilidad de manejo, su facilidad de transporte y sus mandos intuitivos. Las hidrolimpiadoras de agua caliente Upright aseguran una limpieza profesional. Disponible en versión con enrollador y manguera 15 m (Ref. HDS 5/15 UX).
Aplicaciones
La hidrolimpiadora de alta presión de agua caliente HDS 5/15 U+ forma parte de la gama "Upright". Esta hidrolimpiadora profesional está destinada a los usos más comunes (artesanos, talleres, servicios de mantenimiento,…).
Información técnica
Atributos
| Flujo | 450 l/h |
|---|---|
| Presión | 150 bar |
| Calefacción | 80 grados |
| Fuente de alimentación | 230 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2495,00 € Sin IVA
/ unidad
3018,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
