Referencias
Portwest:S485ONRL
Rubix:798356922000
EAN:5036108196531




Detalles de producto : S485 OR/NVY L BUZO CONTRAST
Una prenda diseñada para ser completamente práctica y segura, la Contrast Coverall protege el cuerpo contra condiciones de humedad a la vez que garantiza la seguridad. El forro acolchado proporciona calor adicional
Cualidades
•Impermeable con costuras termoselladas que evitan la penetración de agua
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Forro acolchado para aislamiento térmico
5 bolsillos para amplio almacenamiento
Bolsillo para teléfono
Cremallera bidireccional para acceso rápido y sencillo
Cintura totalmente elástica para la máxima comodidad del usuario
Capucha plegable para mayor funcionalidad
Puños interiores acanalados para calor y comodidad
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Forro acolchado para aislamiento térmico
5 bolsillos para amplio almacenamiento
Bolsillo para teléfono
Cremallera bidireccional para acceso rápido y sencillo
Cintura totalmente elástica para la máxima comodidad del usuario
Capucha plegable para mayor funcionalidad
Puños interiores acanalados para calor y comodidad
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Material | 300d industry: 100% recycled polyester, 300d oxford weave with a stain-resistant finish, double pu-coated |
| Gramaje | 190 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,13 € Sin IVA
/ unidad
77,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días