C 90 22X2360LP HI-POWER

Hi-Power C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C90 22X2360LP/2300LI HIPOWER
Rubix:937220900081
fabricante:900410090
EAN:5412571052169
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac90
Longitud interior2300 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 90 22X2360LP HI-POWER


Correa trapezoidal con perfil tradicional. La parte superior arqueada, los flancos cóncavos y los bordes redondeados garantizan un esfuerzo de tracción uniforme y un contacto uniforme con las ranuras de la polea. Se prolonga la vida útil y se reduce el desgaste de las poleas. La fiabilidad y la eficacia se traducen en una excelente relación calidad/precio. Menores costes de sustitución y mantenimiento gracias a una mayor vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac90
Longitud interior2300 mm
Longitud indicativa2360 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud exterior2388 mm
Materialcr
Sección22 mm
46,41 € Sin IVA
/ unidad
56,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días