Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa de trabajo
Camiseta
CAMISETA T-M HHWW GRAPHIC AZUL STONE
CAMISETA T-M HHWW GRAPHIC AZUL STONE
HHWW GRAPHIC T-SHIRT STONE BLUE
Referencias
helly hansen:
79261-558-M
rubix:
798969402000
ean:
7040057881590
Resumen técnico
Color
Azul
Tamaño
8M
Material Principal
Algodón
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CAMISETA T-M HHWW GRAPHIC AZUL STONE
Main fabric: 92% Organic Cotton, 8% Elastane - 220 g/m²
Información técnica
Atributos
Color
Azul
Tamaño
8M
Material Principal
Algodón
Material
92% Organic Cotton, 8% Elastane
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
27,23
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (2)