PIN DE INSTALACION G-COIL N.11 M12X175 - MF12X

Herramienta para insertar helicoil G-COIL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:869290
Rubix:798956841000
EAN:3660338230455
869290

Resumen técnico

Diámetro de rosca12 mm

Documentos

Detalles de producto : PIN DE INSTALACION G-COIL N.11 M12X175 - MF12X


Herramienta de instalación para helicoil G-COIL

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
16,64 € Sin IVA
/ unidad
20,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Diámetro de rosca

12 mm