CINTA AMARILLA/NEGRA 766I


3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 766

Referencias
3m:70006299831
rubix:798344346000
Resumen técnico
ColorAmarillo
Longitud33 m
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA AMARILLA/NEGRA 766I


Identifique y avise de riesgos con la cinta para aviso de peligros 766 de 3M™. Nuestra cinta es una cinta de vinilo con franjas amarillas y negras con adhesivo de caucho y diseñada para utilizarse como cinta indicadora para diversas aplicaciones de aviso. El adhesivo de caucho ofrece un pegado rápido y una fijación resistente en muchos sustratos. A diferencia de las engorrosas soluciones que ofrece la pintura, esta cinta de vinilo es rápida de instalar y fácil de limpiar. Su adaptabilidad y su adhesión inmediata convierten este producto en una buena opción para aplicaciones de marcado y aviso en suelos, equipos, paredes y tuberías. Aplicaciones recomendadas: • Marcado de suelos • Marcado de puntos de enganche de equipos • Marcado temporal en el suelo alrededor de derrames • Marcas de seguridad Colores brillantes en aplicaciones difíciles La cinta resiste a la abrasión para ofrecer un buen rendimiento en la identificación ligera de equipos y piezas. Estas características, combinadas su facilidad de retirada, suelen hacer de este producto una solución más rápida, más versátil y menos costosa que la pintura en aplicaciones de marcado y codificación. Hacemos emerger mejores ideas mediante la ciencia y la innovación La división de cintas y adhesivos industriales de 3M aplica la ciencia de la adhesión para proporcionar soluciones innovadoras que mejoren los procesos de diseño y fabricación de empresas de todo el mundo. En última instancia, estas tecnologías ayudan a clientes como usted a comercializar productos competitivos con mayor rapidez y eficacia.
La cinta para aviso de peligros 766 de 3M™ es una cinta de vinilo con franjas negras y amarillas. Nuestra cinta se utiliza para marcar áreas peligrosas, equipos salientes o para evitar accidentes en fábricas, almacenes y hospitales.

Cualidades

Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas;El soporte adaptable hace de esta cinta de vinilo la alternativa ideal para superficies curvadas e irregulares;El adhesivo de caucho proporciona buena adhesión instantánea sobre gran cantidad de superficies;Mantiene los colores vivos a lo largo del tiempo para mantener la calidad durante mucho tiempo;Se puede aplicar a mano o con aplicador para suelos;Ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero

Aplicaciones

Ideal para aplicaciones de marcaje en áreas de tráfico ligero || Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad || Ayuda a identificar áreas peligrosas

Información técnica


Atributos
ColorAmarillo
Longitud33 m
Anchura50 mm
Grosor0.125 mm
MaterialPolyvinyl Chloride (Backing)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,19 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h