Referencias

Parker:R10X1.5CF
Rubix:798182248000
fabricante:R10X1.5CF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero libre de cromo 6
Diámetro10 mm
Grosor1.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : R10X1.5CF


El programa de tubos de Parker Hannifin ofrece todas las posibilidades de uso en aplicaciones hidráulicas. Tubos para sistemas de racores y bridas, tubos para sistemas móviles y estacionarios. Están disponibles diferentes dimensiones, tubos de acero al carbono y de acero inoxidable, así como diferentes acabados superficiales.
Los tubos Parker están diseñados para los requisitos específicos de varios mercados. Pruebas continuas en laboratorios y en bancos de ensayo garantizan el alto nivel de calidad del material. Certificaciones de institutos independientes como ABS, LR o DNV confirman el cumplimiento de altos estándares. Esto se traduce en fiabilidad y longevidad de la aplicación hidráulica.
El almacén de tubos Parker Hannifin, con su red mundial, proporciona un suministro cercano y rápido de tubos de alta precisión; por tanto, los clientes internacionales también pueden confiar en nosotros. Entregas eficientes, fiables, respetuosas con el medio ambiente y puntuales están disponibles en casi todos los países del mundo.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y Gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:                                                                                                                                            
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.


Características/ Beneficios de los tubos EO y los codos para tubos:
• Los tubos Parker están disponibles en diferentes dimensiones y con diferentes acabados. Por ello, los tubos Parker pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
• Los tubos Parker están diseñados para los requisitos específicos de varios mercados. Pruebas continuas en laboratorios y en bancos de ensayo garantizan el alto nivel de calidad del material. Certificaciones de institutos independientes como ABS, LR o DNV confirman el cumplimiento de altos estándares. Esto se traduce en fiabilidad y longevidad de la aplicación hidráulica.
• Parker recomienda el uso de tubos y tuberías hidráulicas sin costura estirados en frío según DIN EN 10305-4.E 355N (St. 52.4 NBK) o E 235N (St. 37.4 NBK), porque estos tubos tienen una elevada capacidad de presión, un excelente acabado superficial y dimensiones muy precisas. Estas ventajas ayudan a reforzar la fiabilidad de todo el sistema y el ciclo de vida de los tubos.
• Además, Parker recomienda el uso de tubos y tuberías de acero inoxidable sin costura estirados en frío según DIN EN 10216-5, ASTM A269/A213 y ASTM A312. Estos tubos tienen una elevada capacidad de presión, un excelente acabado superficial y dimensiones muy precisas. Estas ventajas ayudan a reforzar la fiabilidad de todo el sistema y el ciclo de vida de estos tubos.
Tamaño de conexión: métrico (m)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Materiales de construcción: E235+N (St.37.4; 1.0308) sin Cr(VI) (galvanizado)
Materiales de construcción: E235+N (ST37.4; 1.0308), sin Cr(VI) (galvanizado)
Forma: recta
Diámetro interior del tubo: 7
Diámetro interior del tubo: 7 mm
Diámetro exterior del tubo: 10, métrico
Diámetro exterior del tubo: 10 mm
Espesor de la pared del tubo: 1,5 mm

Información técnica


Atributos
Materialacero libre de cromo 6
Diámetro10 mm
Grosor1.5 mm
Longitud6 m
Presión1450 bar
12,62 € Sin IVA
/ unidad
15,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días