CEPILLO CARPINTERNAERO RALI 220 EVO C/4 CUCHILLAAS DE REPUESTO
Hand plane RALI220EVO incl.4spare blades
Ver información técnicaReferencias
Brück:310EVO
Rubix:799291442000
fabricante:310EVO
Detalles de producto : CEPILLO CARPINTERNAERO RALI 220 EVO C/4 CUCHILLAAS DE REPUESTO
Cepillo de carpintero RALI 220 EVOLUTION
Características: Suela del cepillo de metal resistente al desgaste. No es necesario afilar ni lijar la hoja del cepillo. Tampoco precisa largos trabajos de ajuste. Regulación continua del arranque de virutas. Se puede utilizar como cepillo de pulir, de alisar y de garlopa. Suministro completo con 4 hojas de recambio.
Características: Suela del cepillo de metal resistente al desgaste. No es necesario afilar ni lijar la hoja del cepillo. Tampoco precisa largos trabajos de ajuste. Regulación continua del arranque de virutas. Se puede utilizar como cepillo de pulir, de alisar y de garlopa. Suministro completo con 4 hojas de recambio.
Hand plane RALI220EVO incl.4spare blades
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,68 € Sin IVA
/ unidad
242,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días