Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24203911
Rubix:798125758000
fabricante:KF 220 X 215 X 14,80 X 2,50 PTFE B500


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 215 mm |
| Anchura | 14.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KF 215 220 15 PT-BZ 24203911
La banda guía no metálica KF se utiliza como elemento de guía para los pistones, incluso para espacios de montaje normalizados según ISO 10766.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 215 mm |
| Anchura | 14.8 mm |
| Material | ptfe b500 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,43 € Sin IVA
/ unidad
172,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días