Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24168850
Rubix:781320653038
fabricante:KF 40 X 35 X 5,50 X 2,50 PTFE B500


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : KF 40 35 2,5 24168850
La banda guía no metálica KF se utiliza como elemento de guía para los pistones, incluso para espacios de montaje normalizados según ISO 10766.
Anillo guía de pistón
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
| Material | ptfe b500 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,96 € Sin IVA
/ unidad
14,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días