865292 GUANTE POLIESTER/ PU NEGRO T-9


Guantes G-PU BLACK

Referencias
giss:865292
rubix:798708743000
ean:3660338196485
Resumen técnico
Tamaño9
RevestimientoPoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 865292 GUANTE POLIESTER/ PU NEGRO T-9


Guantes tejidos en poliéster sin costuras, con revestimiento de poliuretano en la palma de la mano y en las yemas de los dedos. Puño elástico. Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 240 pares.
APLICACIONES
Manipulaciones finas, precisas y delicadas. Trabajos de ensamblaje de componentes electrónicos. Mecánica y precisión, envasado, manipulación de piezas mecánicas.
VENTAJAS
Lavables y de secado rápido. Muy buena sensibilidad táctil.
Normas : EN388_3121X
Gloves G-PU BLACK (knitted PU coating) Size 9

Cualidades

• Washable and fast drying
• Very good touch sensitivity
• Excellent gripping and very good dexterity

Aplicaciones

• Fine, precise and delicate operations
• Assembly work of electronic components
• Precision mechanical work, packaging

Información técnica


Atributos
Tamaño9
RevestimientoPoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material PrincipalPoliéster
ESDNo
Contacto con alimentosNo
Entorno de usoSeco
MaterialPoliéster
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,71 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h