GUANTE T-10 G-PU 2 BLANCO

GUANTES G-PU 2 BLANCO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:839986
GISS:898412
Rubix:799213069000
fabricante:898412
EAN:3660338521447
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 G-PU 2 BLANCO


Los guantes G-PU 2 combinan destreza y comodidad gracias a un forro de poliéster sin costuras de galga 13 y un recubrimiento de PU en la palma y los dedos.
Su diseño garantiza una excelente libertad de movimiento y un agarre preciso.
Disponibles en varios colores (blanco, gris, negro) y tallas (6 a 11), ofrecen un ajuste óptimo con puño elástico.
Lavables y resistentes, mantienen su rendimiento en el tiempo y cumplen con los requisitos de la norma EN 388:2016.

Cualidades

Muy buena destreza, lavables y de secado rápido, con forro de poliéster de galga 13 para un confort óptimo.

Aplicaciones

Ideales para entornos secos, los guantes G-PU 2 son adecuados para trabajos de precisión y de manipulación ligera en sectores como el montaje electrónico, la mecánica de precisión, la industria manufacturera, la logística y el mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalpoliéster
ESDno
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Embalaje12 pares/bolsa; 240 pares/caja
Materialpoliéster
1,95 € Sin IVA
/ unidad
2,36 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño