GUANTE T-7 PICGUARD URBAN
GUANTE MECÁNICO NEGRO RECUBIERTO DE POLIAMIDA/PU Y POLIÉSTER-ELASTANO
Ver información técnicaReferencias
Honeywell:2397201-07
Rubix:799047721000
EAN:3603835245478

Detalles de producto : GUANTE T-7 PICGUARD URBAN
Los guantes cortados y cosidos consisten en una tela tejida recubierta en la palma y poliéster-elastano en el dorso. Estos guantes están diseñados para proteger contra la perforación por agujas y otros materiales punzantes. Pickguard urban diseñado para reducir los problemas encontrados durante operaciones en las que un operario puede entrar en contacto con jeringas hipodérmicas o agujas de vidrio, cristales rotos, cuchillas de afeitar y alambre metálico. Estos guantes no están diseñados para su uso frente a riesgos térmicos o químicos.
Cualidades
Comodidad: La técnica de tejido de punto ajustado proporciona un soporte perfecto al guante, limita la penetración de suciedad y ofrece un buen tacto
Resistencia: La tela recubierta y la viscosa de poliéster proporcionan muy buena protección contra cortes y perforaciones por objetos finos
Especialización: Ideal para entornos médicos, metalúrgicos y municipales
Higiene: El recubrimiento negro hace que el guante sea resistente a manchas y suciedad, asegurando una mayor durabilidad
Resistencia: La tela recubierta y la viscosa de poliéster proporcionan muy buena protección contra cortes y perforaciones por objetos finos
Especialización: Ideal para entornos médicos, metalúrgicos y municipales
Higiene: El recubrimiento negro hace que el guante sea resistente a manchas y suciedad, asegurando una mayor durabilidad
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Material Principal | textil |
| Contacto con alimentos | no |
| ESD | no |
| Nivel de resistencia al corte | 5 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,55 € Sin IVA
/ unidad
72,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
