Guante Juba - 821 INTERFACE PLUS
Tamaño | 8 |
---|---|
Valor de protección química | AJKLMNOPT |
Material Principal | Nitrilo |
Tamaño | 8 |
---|---|
Valor de protección química | AJKLMNOPT |
Material Principal | Nitrilo |
Embalaje | Par o unidad |
Color | Verde |
Longitud | 330 mm |
Grosor | 0.38 mm |
Material | Nitrilo |
En stock; entrega ≈24/48h