CORTACRISTALES HM C/MANGO MADERA REFINADO PLATA

Glass cutter with wood handle

Ver información técnica

Referencias

Bohle:BO 400.0
Rubix:799306898000
fabricante:BO 400.0
EAN:4010122400004
brand logo

Detalles de producto : CORTACRISTALES HM C/MANGO MADERA REFINADO PLATA


Cortacristales

Características: Roseta templada intercambiable con ruedecilla de metal duro (Ø 5 mm, ángulo de corte 135º), parte superior niquelada y mango de madera plano. Distancia de regla 2,5 mm.

Aplicación: Para el corte recto de vidrio flotado, vidrio de color o vidrio ornamental de entre 3 y 6 mm de grosor.
Glass cutter with wood handle

Información técnica


Atributos
24,84 Sin IVA
/ unidad
30,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días