Referencias
Detalles de producto : CC 144
La correa Gates® Hi-Power® Dubl-V está diseñada con una parte superior e inferior únicas y hundidas para mantener el contacto con la pared lateral, a la vez que permanece flexible para aplicaciones de transmisión por correas que requieren transmisión de potencia desde ambos lados de la correa. Utilice esta solución de Gates para todas las aplicaciones industriales serpentina que requieren inversión de giro en algunos ejes accionados. Emplea flex-bonded tensile cords, que son altamente resistentes a las fuerzas de flexión, y una cubierta protectora Flex-Weave®. Es la solución ideal para transmisiones "serpentine" (transmisiones con ejes contra-rotantes) donde la potencia se transmite tanto por la parte superior como por la inferior de las correas.
∙ Gates curves proporcionan el soporte adecuado a los cordones y el contacto total con la ranura de la polea para una carga uniforme, desgaste uniforme y mayor vida útil de la correa.
∙ Los cordones Flex-Bonded están fuertemente unidos al cuerpo de la correa, lo que resulta en una distribución equitativa de la carga y en la absorción de las tensiones por flexión sin deterioro de los cordones.
Información técnica
| Perfil | cc |
|---|---|
| Longitud indicativa | 3730 mm |
- Entrega estimada en (15) días