Compuesto multiuso de antigripaje a base de cobre con excelente protección contra la corrosión.
ANTI-SEIZE Compound es un compuesto multiuso de antigripaje a base de cobre, reforzado con grafito y bisulfuro de molibdeno para mejorar aún más su rendimiento. Ideal para uso en entornos de alta temperatura, como hornos y sistemas de escape, así como en aplicaciones de plataformas petroleras y muelles.
Cualidades
Previene el gripaje, la fusión puntual y la corrosión. Excelente resistencia al agua, incluso si se sumerge. Alta resistencia a ambientes de agua salada. Formulación sin plomo. Rango de temperatura de -50 ºC a +1100 ºC. Coeficiente de fricción 0,16