6547790 702 13 M - SURTIDO DE GALGAS DE FORMA ABANICO 0,05-1,00 MM

Galga de espesores en soporte 702

Ver información técnica

Referencias

Gedore:702 13 M
Rubix:798177703000
fabricante:6547790
EAN:4010886654774
brand logo

Resumen técnico

Número de hojas8
Longitud100 mm
Espesor máximo0.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6547790 702 13 M - SURTIDO DE GALGAS DE FORMA ABANICO 0,05-1,00 MM



- plegable en el soporte, longitud de la hoja 100 mm
- soporte niquelado
Juego de galgas de espesores, forma de abanico 0,05-1,00 mm Con mango protector, plegable, longitud de la hoja 100 mm Mango niquelado

Información técnica


Atributos
Número de hojas8
Longitud100 mm
Espesor máximo0.5 mm
Grosor mínimo0.05 mm
8,46 € Sin IVA
/ unidad
10,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días