Gafas ultraenvolventes y ultraligeras. Montura transparente de una pieza, ocular, de policarbonato con tratamiento antiarañazos. Protección lateral. Protección contra los rayos UV, filtro 99.9 % del espectro. Peso: 27 g.
APLICACIONES
Protección contra impactos (45 m/s), aptas para trabajos mecánicos (torneado, fresado, esmerilado...) en interior o en exterior. Mantenimiento.
VENTAJAS
Óptima comodidad. Su protección lateral y superior da una sensación de seguridad para su uso permanente. Norma: EN166 - EN170 - EN172 (versión humo)
Aplicaciones
• Protection against impacts (45 m/s), good for mechanical work (lathing, milling, grinding) insideor outside. Maintenance.