ARMARIO 5 CAJONES 805X695X1000 MM GRIS

Gabinete de 5 cajones

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:892593
Rubix:799153544000
EAN:3660338451430
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Número de cajones5
Altura1000 mm
Anchura805 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ARMARIO 5 CAJONES 805X695X1000 MM GRIS


Gabinete de acero robusto de 6 cajones
- Dimensiones de 805 ancho: 805x695x1000
- Dimensiones de 1005 ancho: 1005x695x1000
Los cajones se pueden equipar con subdivisiones para crear compartimentos (se vende como opción)
Capacidad de carga por cajón 75kg
Apertura completa de los cajones
Cierre centralizado (suministrado con 2 llaves)
Composición de cajones
- L805: 2x100 2x150 2x200
- L1005: 2x100, 2x150, 2x200
Marco gris RAL 7035 y cajones gris RAL 7016.

Información técnica


Atributos
Número de cajones5
Altura1000 mm
Anchura805 mm
Profundidad695 mm
Tipol 805
Colorgris
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Seleccione variantes (2)