Referencias
Spartex:ACCTC12X63
Rubix:799234506000
fabricante:006887.00000.0120.063
EAN:4043952483534

Detalles de producto : DIN 6887 C45+C 12X8X63 CHAVETA
Información técnica
Atributos
| Anchura | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 63 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Norma | DIN 6887 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
105,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
