TX72ONRL PETO DE ALTA VISIBILIDAD GIRONA
Pantalones de alta visibilidad Portwest
Ver información técnicaReferencias
Portwest:TX72ONRL
Rubix:798570561000
fabricante:TX72ONRL
EAN:5036108260454

Detalles de producto : TX72ONRL PETO DE ALTA VISIBILIDAD GIRONA
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Gramaje | 245 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,06 € Sin IVA
/ unidad
38,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días