Referencias
Roly:MONTBLANC-02/M
Rubix:798911704000
fabricante:CQ64210202

Detalles de producto : SUDADERA T-M MONTBLANC NEGRO CREMALLERA
Sudadera con capucha, cuello alto y cremallera completa, detalle canalé en contorno capucha y bolsillos, bolsillo estilo canguro, punto canalé 2x2 en puños y cintura, tejido 65% poliéster / 35% algodón, felpa perchada, 280 g/m².
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 50% poliester - 50% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,45 € Sin IVA
/ unidad
18,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
