VZBE-11/4-T-63-F-3L-F05-M-V15V15
Válvula neumática de control direccional Festo
Ver información técnicaReferencias
Festo:VZBE-11/4-T-63-F-3L-F05-M-V15V15
Rubix:799258424000
fabricante:8096948
EAN:4052568453503

Detalles de producto : VZBE-11/4-T-63-F-3L-F05-M-V15V15
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 165 l/min |
| Rango de presión | pn 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,28 € Sin IVA
/ unidad
385,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días