Referencias
Festo:VUWS-LT20-M32U-M-G18
Rubix:799261965000
fabricante:577526
EAN:4052568382254

Detalles de producto : VUWS-LT20-M32U-M-G18
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 ... 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,68 € Sin IVA
/ unidad
58,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días