Referencias
Festo:VUVG-L14-T32H-AT-G18-1H2L-F1A
Rubix:799258068000
fabricante:8164555
EAN:4052568612276

Detalles de producto : VUVG-L14-T32H-AT-G18-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 590 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5–8 bar (0,15–0,8 mpa) |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,66 € Sin IVA
/ unidad
147,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días