Referencias
Festo:VUVG-L14-P53C-ZT-G18-1H2L-F1A
Rubix:799258056000
fabricante:8164570
EAN:4052568612429

Detalles de producto : VUVG-L14-P53C-ZT-G18-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 650 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9…10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,26 € Sin IVA
/ unidad
168,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días