Referencias
Festo:VSNC-F-P53C-M-G14-P2
Rubix:799261133000
fabricante:8114686
EAN:4052568465711

Detalles de producto : VSNC-F-P53C-M-G14-P2
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1250 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 ... 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,52 € Sin IVA
/ unidad
191,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días