Referencias
Festo:DYEF-G8-M14-Y1-F1A
Rubix:799260355000
fabricante:8132356
EAN:4052568578534

Detalles de producto : DYEF-G8-M14-Y1-F1A
Información técnica
Atributos
| Roscado | m14 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 1.2 mm |
| Energía máxima absorbida por ciclo | 0.45 nm |
| Velocidad máxima de impacto | 0.8 m/s |
| Material del cuerpo | acero |
| Longitud de cuerpo | 1.2 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,70 € Sin IVA
/ unidad
32,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días