Referencias
Beta Tools:952L 19
Rubix:798169890000
fabricante:009520419
EAN:8014230038735

Detalles de producto : 952L 19-LL EN T HEXGON. ARTICULADO LARGO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1110x235x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1712 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 19 |
| Longitud | 1100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,78 € Sin IVA
/ unidad
135,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
