942BX 5,5-LL DE VASO HEX BIM. CORTO <<DESCATALOGADO>>
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:942BX 5,5
Rubix:798164420000
fabricante:009420005
EAN:8014230381121

Detalles de producto : 942BX 5,5-LL DE VASO HEX BIM. CORTO <<DESCATALOGADO>>
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 89,8 g |
| Apertura | 5.5 |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,30 € Sin IVA
/ unidad
18,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
