Referencias
Beta Tools:8086 11,2
Rubix:798162498000
fabricante:080860100
EAN:8014230188560

Detalles de producto : 8086 11,2-ANILLOS OVALADOS TRIPL. ACERO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6131 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 11200 kg |
| Diámetro | 13 mm |
| Modelo | acciaio legato ad alta resistenza |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,68 € Sin IVA
/ unidad
252,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
