Referencias
Beta Tools:1718A10/S5
Rubix:798164594000
fabricante:017180050
EAN:8014230580913

Detalles de producto : 1718A10/S5-JUEGO DE 5 LIMAS DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 332x37x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1125 g |
| Número de elementos | 5 |
| Longitud | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,28 € Sin IVA
/ unidad
104,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
