1162BA 150-ALICATE PLANA RECTA ANTICHIS.
Alicates antideflagrantes Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1162BA 150
Rubix:798296745000
fabricante:011620815
EAN:8014230645049

Detalles de producto : 1162BA 150-ALICATE PLANA RECTA ANTICHIS.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 188x115x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 163 g |
| Longitud | 150 mm |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Capacidad de corte | 54 mm |
| Longitud del pitorro | 54 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,70 € Sin IVA
/ unidad
290,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
