Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Showa
Tamaño | 9 |
---|---|
Valor de protección química | JKL,AQL |
Material Principal | Nitrilo |
Tamaño | 9 |
---|---|
Valor de protección química | JKL,AQL |
Material Principal | Nitrilo |
Contacto con alimentos | Si |
ESD | No |
Color | Verde |
Longitud | 356 mm |
Grosor | 15 mm |
En stock; entrega ≈24/48h