Rodamiento para husillos de precisión RHP 7303ETDULP4, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento para husillos de precisión RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:7303ETDULP4
Rubix:007303714009
fabricante:7303ETDULP4 R
EAN:00747023070800


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 7303 ET DUL P4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7300 series |
| Material | chrome steel (gcr15 / suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.118 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,99 € Sin IVA
/ unidad
331,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días