Referencias
Timken:22320 KCJW33C3
Rubix:798250153000
EAN:0087796027114




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 73 mm |
Detalles de producto : 22320 KCJW33C3
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 12.7 kg |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Velocidad límite | 3250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 804000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 910000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1049,37 € Sin IVA
/ unidad
1269,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días