Referencias
Timken:13621
Rubix:501362100001
fabricante:100007695
EAN:0053893178240


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 69.012 mm |
| Anchura | 15.083 mm |
Detalles de producto : 13621
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 100,7 g |
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 69.012 mm |
| Anchura | 15.083 mm |
| Peso | 0.3 kg |
| Serie | 13600 |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 12000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,07 € Sin IVA
/ unidad
40,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días