CINTA TEJIDO 4661 50MT X 50MM NEGRO TESABAND


Cinta de tejido recubierto de elevadas prestaciones

Referencias
tesa:04661-00011-00
rubix:798669497000
ean:4005800077678
Resumen técnico
Anchura50 mm
Longitud50 m
Grosor0.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA TEJIDO 4661 50MT X 50MM NEGRO TESABAND


Tesa® 4661 es una cinta de tejdo recubierto de altas prestaciones. El soporte de rayon de trama 148 y el adhesivo de caucho natural la hacen apropiada para practicamente cualquier aplicación.
tesaband 300µm NEGRO 50m:50mm

Cualidades

Elevada adhesión incluso en superficies rugosas
Excelente resistencia a la rotura
Resistente a la abrasión
Disponible en 7 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo y verde

Aplicaciones

Enmascarado de cables
Unión de tuberías, perfiles, etc
Reducción de ruidos
Cableado
Codificado de colores
Protección de cantos vivos
Sellado de cajas, bidones y tubos
Embandado de componentes

Información técnica


Atributos
Anchura50 mm
Longitud50 m
Grosor0.3 mm
ColorNegro
MaterialTejido con recubrimiento acrílico con adhesivo caucho natural
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,93 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días