Detalles de producto : CINTA TEJIDO 04651-00525-00 ROJO 50MT 25MM
Tesa® 4651 es una cinta de tejdo recubierto de altas prestaciones. El soporte de rayon de trama 148 y el adhesivo de caucho natural la hacen apropiada para practicamente cualquier aplicación.
tesaband 310µm ROJO 50m:25mm
Cualidades
Elevada adhesión incluso en superficies rugosas Excelente resistencia a la rotura Corte limpio tanto longitudinal como transversal (corte con la mano) Se puede escribir Conformable Disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde y marrón
Aplicaciones
Unión y refuerzo de tubos pesados, perfiles, etc. Sellado de agujeros y otras aberturas Marcado de cables y líneas Identificado y codificado Marcado de suelos Protección de cantos vivos Fijado y aislado de cables Sellado de bidones y tubos
Información técnica
Atributos
Anchura
25 mm
Longitud
50 m
Grosor
0.31 mm
Color
Rojo
Material
Tejido con recubrimiento acrílico con adhesivo caucho natural