Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.112)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.447)
Protección, seguridad e higiene
(10.254)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Transmisión
Elementos de conexión y acoplamiento
Acoplamientos
Acoplamiento de alta elasticidad
Acoplamiento de alta elasticidad
5R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS P/N 0789006
5R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS P/N 0789006
Elemento estándar de la serie R
Referencias
rexnord:
0789006
rubix:
798090785000
fabricante:
10057440
Resumen técnico
Tamaño
5R
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 5R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS P/N 0789006
Elementos estándar Rexnord Serie R con dos elementos de fijación tamaño(s) 5R en material de poliuretano 60D (verde) para acoplamientos elastoméricos.
Información técnica
Atributos
Tamaño
5R
Material
60D Polyurethane (Green)
Diámetro exterior
81
mm
Velocidad máx.
4500
rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
62,92
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (7)
Crear PDF del producto