Referencias
Fischer:539798
Rubix:799039200000
fabricante:RM II 12
EAN:4048962271775




Detalles de producto : AMPOLLA QUIMICA R M II 12-10C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 158x115x18 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 224 g |
| Capacidad | 10 ml |
| Diámetro de broca de perforación | 14 mm |
| Profundidad de perforación mín. | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días