Rueda de cerdas sobre varilla Pferd
Uso | Roughening;Deburring;Cleaning;Removing Heat Discolouration;Removing Paint;Derusting;Removing Oxide Layers |
---|---|
Especificación | Highly Flexible |
Diámetro exterior | 60 mm |
Uso | Roughening;Deburring;Cleaning;Removing Heat Discolouration;Removing Paint;Derusting;Removing Oxide Layers |
---|---|
Especificación | Highly Flexible |
Diámetro exterior | 60 mm |
Longitud | 50 mm |
Grano | Otros |
Diámetro de varilla | 6 mm |
Color | Gris |
Entrega estimada (15) días