Referencias
Dichtomatik:F 35 x 40 x 5,6 RS 05 45 HG
Rubix:799072517000
fabricante:167658


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Anchura | 5.6 mm |
Detalles de producto : FRS05 35,0 40,0 5,6 HG0003
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Anchura | 5.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,88 € Sin IVA
/ unidad
14,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días