Referencias
Dichtomatik:67193208
Rubix:799072960000
fabricante:67193208

Detalles de producto : AD51 90,0 98,0 6,0 NB9055
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 98 mm |
| Altura | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,66 € Sin IVA
/ unidad
10,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
